Få mere at vide
N-Ethylguanidine sulfate, 98%
Beskrivelse
1-ethylguanidinsulfat kan bruges i kemisk syntese og termiske analyseundersøgelser. 1-ethylguanidinsulfat bruges som en reaktant i soltesen af 3-ethyl-6-methyl-isocytosiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-ethylguanidinsulfat kan bruges i kemisk syntese og termiske analyseundersøgelser. 1-ethylguanidinsulfat bruges som en reaktant i soltesen af 3-ethyl-6-methyl-isocytosiner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylguanidine sulfate |
| Smeltepunkt | ∼245°C (decomposition) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 272.33 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.