missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-N(alfa)-Fmoc-D-lysin, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N(epsilon)-Boc-N(alpha)-Fmoc-D-lysine |
| Smeltepunkt | 135°C to 139°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 468.54 |
| Optisk rotation | +11° (c=1 in DMF) |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?