Få mere at vide
n-Dodecylbenzene, 97%
Beskrivelse
n-Dodecylbenzen, er en forløber for natriumdodecylbenzensulfonat, et overfladeaktivt stof, der er en nøgleingrediens i husholdningsvaskemidler, såsom Tide. Det er et meget brugt rengøringsmiddel, farvningsassistent i tekstilindustrien, affedtningsmiddel i elektroplade, læder, afsværtningsmiddel i papir, gummi og plast, brudemulsionsmiddel i olieindustrien, artesisk brøndskummende middel i oliebrønd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
n-Dodecylbenzene, er en forløber for natriumdodecylbenzensulfonat, et overfladeaktivt stof, der er en nøgleingrediens i husholdningsvaskemidler, såsom Tide. Det er et meget brugt rengøringsmiddel, farvningsassistent i tekstilindustrien, affedtningsmiddel i elektroplade, læder, afsværtningsmiddel i papir, gummi og plast, brudemulsionsmiddel i olieindustrien, artesisk brøndskummende middel i oliebrønd.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, salpetersyre.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Dodecylbenzene |
| Smeltepunkt | -7°C |
| Tæthed | 0.856 |
| Kogepunkt | 331°C |
| Flammepunkt | 124°C (255°F) |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1909107 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 246.44 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.