Få mere at vide
n-dodekan,≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
n-dodecan anvendes som opløsningsmiddel og destillationsjager. Den finder anvendelse som et fortyndingsmiddel for tributylphosphat (TBP) i oparbejdningsanlæg og som et muligt surrogat for petroleumsbaserede brændstoffer i jetfly. Det er en aktiv komponent i scintillator samt bruges i smøremidler og fedtstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
n-Dodecane bruges som opløsningsmiddel og destillationsjager. Den finder anvendelse som et fortyndingsmiddel for tributylphosphat (TBP) i oparbejdningsanlæg og som et muligt surrogat for petroleumsbaserede brændstoffer i jetfly. Det er en aktiv komponent i scintillator samt bruges i smøremidler og fedtstoffer.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, ethylether, acetone, chloroform og carbontetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Dodecane |
| Smeltepunkt | °C to 10°C |
| Tæthed | 0.749 |
| Kogepunkt | 215°C to 217°C |
| Flammepunkt | 71°C (159°F) |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Brydningsindeks | 1.422 |
| Mængde | 100 mL |
| Beilstein | 1697175 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dodecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Dodecane
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.