Få mere at vide
N-Boc-propargylamine, 97%
Beskrivelse
N-Boc-propargylamin anvendes til fremstilling af triazolobenzyliden-thiazolopyrimidiner. som virker som CDC25 fosfatasehæmmere. Yderligere anvendes det til syntese af beta-glucan polysaccharid-analoger. Ud over dette er det involveret i Pauson-Khand (PK)-reaktionen af norbornadien og N-Boc-propargylamin til fremstilling af 4,5-disubstituerede cyclopentenoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Boc-propargylamin anvendes til fremstilling af triazolobenzyliden-thiazolopyrimidiner. som virker som CDC25 fosfatasehæmmere. Yderligere anvendes det til syntese af beta-glucan polysaccharid-analoger. Ud over dette er det involveret i Pauson-Khand (PK)-reaktionen af norbornadien og N-Boc-propargylamin til fremstilling af 4,5-disubstituerede cyclopentenoner.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-propargylamine |
| Smeltepunkt | 40°C to 44°C |
| Lineær formel | HC≡CCH2NHCO2C(CH3)3 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform. |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 93°C (199°F) |
| Formel vægt | 155.2 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.