missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ZVG™ Multitex™ Multi-Purpose Wipe

Artikelnummer. 10712544
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
38 x 34 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10712544 38 x 34 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10712544 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 1014901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00 DKK
    407.03 DKK / Pakke med 400
    Spare 33.97 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Renseklud af viskose fleece

  • Den højkvalitets fleece med tekstilkarakter skyldes deres enorme styrke til våd- og tørrensning
  • De er meget bløde og dog fnugfrie, kan absorbere store mængder væske og forbliver rivefaste, er opløsningsmiddelbestandige og fødevaresikre
  • De bruges jævnligt, især i følsomme arbejdsområder såsom finmekanik, el- og køretøjsindustrien og i malerværksteder
  • Multitex™ findes i forskellige versioner: Multitex™ soft er velegnet til behandling af følsomme overflader på grund af sin fine hulstruktur, da væsker absorberes og frigives jævnt. Multitex™ extra kan absorbere store mængder væske takket være dens grove hulstruktur.

Tekniske data

Farve Blå
Dimensioner (L x B) 38 x 34 cm
Emballagemængde 400/Pk.
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.