missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ZVG Zellstoff Vertrieb™ ZetBox™ Laboratory and Cosmetic Towels
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Beskrivelse
- Double layered
- ]Ultrasoft
- Protected rounded box opening
- Ultra-absorbent
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multi-purpose Towels |
| Længde (metrisk) | 21 cm |
| Bredde (metrisk) | 22 cm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Single-use |
| Dimensioner (L x B) | 21 x 22 cm |
| Emballagemængde | 30 Boxes |
| Ply | 2-ply |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion