missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brand™ Mucocit™ Disinfecting Detergents

Artikelnummer. 15538081 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
2 l
Pakningsstørrelse:
10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15538081 2 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15538081 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 44822

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Produkttype Mucocit-T Disinfecting Detergent
Form Liquid
Udseende Clear Blue
Sammensætning 100g Mucocit™ T Contain: 7g Didecyldimethylammoniumchloride, 4.5g Alkylpropylenediamino-1,5-Bi
Beholdertype Bottle
Til brug med (applikation) For Sensitive Instruments
Mængde 1 Ea.
Volumen (metrisk) 2 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • mucocit T
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: poly(oxy-1,2-ethandiyl)alpha-tridecyl-omega-hydroxyl branched, didecyldimethyl-ammonium chloride, te
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.