missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cole-Parmer™ MPX™ Koblingsstik

Artikelnummer. 15417163 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Slangestørrelse:
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
15417163 3/8 tommer Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15417163 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3131169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00 DKK
    340.71 DKK / Pakke med 5
    Spare 38.29 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Disse koblinger tilføjer brugervenlighed og sikkerhed til dine mest kritiske væskehåndteringsapplikationer

  • Fås i pakker med fem.
  • Ergonomisk tommelfingerlås.
  • Let at betjene selv med behandskede hænder.
  • USP Klasse VI materialer.
  • Opfyld biokompatibilitetskrav.
  • Steriliserbar med autoklave, Et0, e-beam eller gamma.
  • Genanvendelig, men alligevel økonomisk nok til at tillade bortskaffelse.
  • Skilleledningsfri slangemodhage.
  • Eliminerer potentiel lækagevej.
  • BSE/TSE frie materialer.
  • Møde ADCF krav.

Tekniske data

Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polycarbonat
Min. Driftstemperatur (engelsk) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 3/8 tommer
Steriliseringsmetode Autoklave eller Gamma
Farve Lilla farvetone
Maksimalt tryk 60 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 250 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttype Koblingsstik
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.