missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Slange Barb Body, Ikke-ventileret, Polysulfon
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
1/4 tommer
1/8 tommer
3/8 tommer
Produkttype:
Hurtigafbryderhus med lås x slangestuds
Lynfrakoblingshus x slangestuds
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. Tilslut til en hankoblingsindsats for nem medieoverførsel. Betjen den ergonomiske tommelfingerlås selv med behandskede hænder. Bland og match termineringsstørrelser for øget fleksibilitet. 0,375 tommer nominel strømningsbanestørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/4 tommer |
| Materiale | Polysulfon |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °F |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Steriliseringsmetode | 132 °C |
| Form | Lige |
| Farve | Rav farvetone |
| Produkttype | Lynfrakoblingshus x slangestuds |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion