missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Slange Barb Body, Ikke-ventileret, Polysulfon

Artikelnummer. 30052969
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
1/4 tommer
1/8 tommer
3/8 tommer
Produkttype:
Hurtigafbryderhus med lås x slangestuds
Lynfrakoblingshus x slangestuds
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30052969

Brand: CPC (Colder) 5011292

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tilslut til en koblingsindsats for hurtigt at skabe en steril væskebane

Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. Tilslut til en hankoblingsindsats for nem medieoverførsel. Betjen den ergonomiske tommelfingerlås selv med behandskede hænder. Bland og match termineringsstørrelser for øget fleksibilitet. 0,375 tommer nominel strømningsbanestørrelse

Tekniske data

Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Materiale Polysulfon
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °F
Emballagemængde 25/Pk.
Steriliseringsmetode 132 °C
Form Lige
Materiale (forsegling) Polysulfon
Produkttype Hurtigafbryderhus med lås x slangestuds
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.