missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Nitrogenbaseret gær
Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Medietype | YNB |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Nitrogenkilde: Ammoniumsulfat 5000mg/L; Vitaminer: Biotin 0,002mg/L, Calcium Pantothenate 0,4mg/L, Folinsyre 0,002mg/L, Inositol 2mg/L, Niacin 0,4mg/L, P-Aminobenzoesyre 0,2mg/L, Pyridoxin4 Hydrochloride/L. 0,2 mg/l, thiaminhydrochlorid 0,4 mg; Sporstoffer: borsyre 0,5 mg, kobbersulfat 0,04 g, kaliumjodid 0,1 mg, jernklorid 0,2 mg, mangansulfat 0,4 mg, natriummolybdat 0,2 mg, zinksulfat 0,4 mg; Salte: Magnesiumsulfat 500mg, Natriumchlorid 100mg, Kaliumphosphat monobasisk 1000mg, Calciumchlorid 100mg |
| Til brug med (applikation) | Til kraftig vækst af Saccharomyces cerevisiae |
| Mængde | 227 g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?