missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MP Biomedicals™ SD MEDIUM-URA, pulver
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
poser; 10 x 0,5 L
Beskrivelse
Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Gær medier |
| Formulering | YNB 1,7 g/l, ammoniumsulfat 5 g/l, dextrose 20 g/l, CSM-Ura 0,69 g/l |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af Saccharomyces cerevisiae |
| Emballagetype | Pung |
| Mængde | 10 x 500 mL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion