missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB Media, sterile løsninger
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
500mL
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |
| Produkttype | Bakteriel vækstmedium |
| Sterilitet | Steril |
| pH | 7 |
| Mængde | 500 mL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion