missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MP Biomedicals™ CSM-TRP, Pulveriserede medier

Artikelnummer. p-4474937 Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11357899

Brand: MP Biomedicals™ 114511012

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Enkelt frafald af komplet tilskudsblanding (CSM ) af aminosyrer til S. cereviseae vækstmedier

Formulering

  • Tilsæt 0,74 g CSM-Trp til hver liter DOB eller DOBA og autoklaver ved 121 °C i 25 minutter for komplet syntetisk defineret enkelt drop-out medium

Applikationer:

Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Pulver
Grad Molekylær biologi
Produkttype Gær medier
Formulering Adenin 10mg/L, L-Arginin HCl 50mg/L, L-Asparaginsyre 80mg/L, L-Histidin HCl 20mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 100mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L-Methion/L-Methion/L-Mg L-Phenylalanin 50mg/L, L-Threonin 100mg/L, L-Tryptophan 0mg/L, L-Tyrosin 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L
Til brug med (applikation) Til vækst af Saccharomyces cerevisiae
Mængde 10 g
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.