missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MP Biomedicals™ CSM-TRP, Pulveriserede medier
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Beskrivelse
Formulering
- Tilsæt 0,74 g CSM-Trp til hver liter DOB eller DOBA og autoklaver ved 121 °C i 25 minutter for komplet syntetisk defineret enkelt drop-out medium
Applikationer:
Gærcellekultur, genekspression, transkriptionsregulering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Gær medier |
| Formulering | Adenin 10mg/L, L-Arginin HCl 50mg/L, L-Asparaginsyre 80mg/L, L-Histidin HCl 20mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 100mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L-Methion/L-Methion/L-Mg L-Phenylalanin 50mg/L, L-Threonin 100mg/L, L-Tryptophan 0mg/L, L-Tyrosin 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af Saccharomyces cerevisiae |
| Mængde | 10 g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion