missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MP Biomedicals™ 2XYT-bouillon, kapsler: store
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
store kapsler; 5 kg
Beskrivelse
Store kapsler.
- Indhold/L: 16g trypton, 10g gærekstrakt, 5g NaCl
- Brug 6 store kapsler/l
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Format | Kapsel |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Trypton 16g/L, Gærekstrakt 10g/L, NaCl 5g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst og vedligeholdelse af M13-fag eller anden filamentøs fag |
| Mængde | 5000 g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion