Få mere at vide
Invitrogen™ Ethidium Monoazidbromid (EMA)
Beskrivelse
Efter fotolyse, Ethidium monoazid binder kovalent til nukleinsyrer både i opløsning og i celler, der har kompromitterede membraner. Ethidiummonoazids fluorescens er svag, men intensiteten stiger∽ 15 gange ved binding til DNA med excitations/emissionsmaksima på∽ 504/600 nm.
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed& Cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, Nucleus, Nucleoli& Nuklear kuvert, Organelle Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 504 nm |
| Farvetype | Celle-impermeant |
| Til brug med (applikation) | Cellefarvningsassays |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Mængde | 5 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Oversigt | Ethidium Monoazidbromid (EMA) |
| Emission | 600 nm |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.