Få mere at vide
Invitrogen™ CellLight™ Plasmamembran-GFP, BacMam 2.0
Beskrivelse
Denne brugsklare konstruktion transficeres ind i celler ved hjælp af BacMam 2.0-teknologi, hvor den udtrykker GFP fusioneret til myristolyerings-/palmitoyleringssekvensen fra Lck-tyrosinkinase. Du kan observere plasmamembran-GFP-adfærd i levende celler uden at farve interne membraner, og du kan også bruge flere sporings- eller sporingsfarvestoffer til at afbilde dynamiske cellulære processer.
Celler, der udtrykker CellLight konstruktioner kan også fikseres med formaldehyd til multiplekset billeddannelse ved anvendelse af immuncytokemiske teknikker.
BacMam teknologi
CellLight Plasma Membrane-GFP, BacMam 2.0, er en fusionskonstruktion af myristolyerings-/palmitoyleringssekvensen fra Lck-tyrosinkinase og emGFP, der giver nøjagtig og specifik målretning til cellulær Plasma-membran-GFP. Denne fusionskonstruktion er pakket i insektvirus baculovirus, som ikke replikerer i humane celler og er udpeget som sikker at bruge med biosikkerhedsniveau (BSL) 1 i de fleste laboratorier. BacMam-teknologi sikrer, at de fleste pattedyrcelletyper transduceres/transficeres med høj effektivitet og minimal toksicitet. Denne forbigående transfektion kan detekteres efter inkubation natten over i op til fem dage, der —er tilstrækkelig tid til at udføre de fleste dynamiske cellulære analyser. Som enhver transfektions-/transduktionsteknik transficerer/transducerer BacMam-metoden ikke alle celler med samme effektivitet, hvilket gør den dårligt egnet til cellulære populationsundersøgelser eller automatiseret billeddannelse/tælling. CellLight reagenser er ideelle til eksperimenter, hvor cellulær eller subcellulær co-lokalisering er påkrævet, eller til cellulære funktionsundersøgelser, der kræver særlig opløsning.
- Hurtigt og bekvemt: blot tilføje CellLight reagens til celler, inkuber natten over, og —billede eller opbevar frosne, analyseklare celler til senere brug
- Meget effektiv: op til 90 % transduktion af en lang række pattedyrcellelinjer, herunder primære celler, stamceller og neuroner
- Fleksibel: co-transducer mere end ét BacMam-reagens til multipleksforsøg eller co-lokaliseringsundersøgelser; kontrollere ekspressionsniveauer nøje ved blot at variere dosis
- Mindre giftig: CellLight reagenser er ikke-replikerende i pattedyrsceller og er velegnede til biosikkerhedsniveau (BSL) 1-håndtering
- Flowcytometer-laserlinjer: 488
Celleanalyse, cellestruktur, cellulær billeddannelse, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), plasmamembran
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 6 °C, beskyttet mod lys. Må ikke fryses. |
| Excitationsbølgelængdeområde | ⁄488 510 |
| Farvetype | GFP (EmGFP) |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop |
| Mængde | 1 mL |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Emission | Synlig |
| Form | Væske |
| Produktlinje | CellLight |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.