missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ CellLight™ Nucleus-RFP, BacMam 2.0

Artikelnummer. 10365909
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10365909

Brand: Invitrogen™ C10603

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Giver nem måde at mærke kerner med rødt fluorescerende protein i levende celler

Denne brugsklare konstruktion transficeres ind i celler ved hjælp af BacMam 2.0 teknologi, hvor den udtrykker RFP fusioneret til SV40 nuklear lokaliseringssekvens. Du kan observere nucleus-RFP-adfærd i levende celler uden den cellulære toksicitet, der er forbundet med interkalatorer, og mærke med flere sporings- eller sporingsfarvestoffer til billeddynamiske cellulære processer.

Celler, der udtrykker CellLight konstruktioner kan også fikseres med formaldehyd til multiplekset billeddannelse ved anvendelse af immuncytokemiske teknikker.

BacMam teknologi

CellLight Nucleus-RFP, BacMam 2.0, er en fusionskonstruktion af SV40 nuklear lokaliseringssekvens og TagRFP, der giver nøjagtig og specifik målretning til cellulær nucleus-RFP. Denne fusionskonstruktion er pakket i insektvirus baculovirus, som ikke replikerer i humane celler og er udpeget som sikker at bruge med biosikkerhedsniveau (BSL) 1 i de fleste laboratorier. BacMam-teknologi sikrer, at de fleste pattedyrcelletyper transduceres/transficeres med høj effektivitet og minimal toksicitet. Denne forbigående transfektion kan detekteres efter inkubation natten over i op til fem dage, der —er tilstrækkelig tid til at udføre de fleste dynamiske cellulære analyser. Som enhver transfektions-/transduktionsteknik transficerer/transducerer BacMam-metoden ikke alle celler med samme effektivitet, hvilket gør den dårligt egnet til cellulære populationsundersøgelser eller automatiseret billeddannelse/tælling. CellLight reagenser er ideelle til eksperimenter, hvor cellulær eller subcellulær co-lokalisering er påkrævet, eller til cellulære funktionsundersøgelser, der kræver særlig opløsning.

  • Hurtigt og bekvemt: blot tilføje CellLight reagens til celler, inkuber natten over, og —billede eller opbevar frosne, analyseklare celler til senere brug
  • Meget effektiv: op til 90 % transduktion af en lang række pattedyrcellelinjer, herunder primære celler, stamceller og neuroner
  • Fleksibel: co-transducer mere end ét BacMam-reagens til multipleksforsøg eller co-lokaliseringsundersøgelser; kontrollere ekspressionsniveauer nøje ved blot at variere dosis
  • Mindre giftig: CellLight reagenser er ikke-replikerende i pattedyrsceller og er velegnede til biosikkerhedsniveau (BSL) 1-håndtering
  • Flowcytometer-laserlinjer: 532

Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, Cellulær Imaging, Immuncytokemi (ICC), Immunofluorescens (IF), Nucleus, Nucleoli& Nuklear kuvert, Organelle Tracing

Ordreinfo

Forsendelsestilstand: Våd is

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Farve Rød-orange, orange
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 6 °C, beskyttet mod lys. Må ikke fryses.
Excitationsbølgelængdeområde ⁄555 584
Farvetype RFP (TagRFP)
Til brug med (udstyr) Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop
Mængde 1 mL
Detektionsmetode Fluorescens
Emission Synlig
Form Væske
Produktlinje CellLight
Forsendelsestilstand Våd is
Teknik Fluorescensintensitet
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Nucleus Label
Subcellulær lokalisering Nucleus
Vis mere Vis mindre

Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.