Få mere at vide
Invitrogen™ CellLight™ Nucleus-GFP, BacMam 2.0
Beskrivelse
Denne brugsklare konstruktion transficeres ind i celler ved hjælp af BacMam 2.0-teknologi, hvor den udtrykker GFP fusioneret til SV40-kernelokaliseringssekvensen. Du kan observere nucleus-GFP-adfærd i levende celler uden den cellulære toksicitet, der er forbundet med interkalatorer, og mærke med flere sporings- eller sporingsfarvestoffer til billeddynamiske cellulære processer.
Celler, der udtrykker CellLight konstruktioner kan også fikseres med formaldehyd til multiplekset billeddannelse ved anvendelse af immuncytokemiske teknikker.
BacMam teknologi
CellLight Nucleus-GFP, BacMam 2.0, er en fusionskonstruktion af SV40 nuklear lokaliseringssekvens og emGFP, der giver nøjagtig og specifik målretning til cellulær nucleus-GFP. Denne fusionskonstruktion er pakket i insektvirus baculovirus, som ikke replikerer i humane celler og er udpeget som sikker at bruge med biosikkerhedsniveau (BSL) 1 i de fleste laboratorier. BacMam-teknologi sikrer, at de fleste pattedyrcelletyper transduceres/transficeres med høj effektivitet og minimal toksicitet. Denne forbigående transfektion kan detekteres efter inkubation natten over i op til fem dage, der —er tilstrækkelig tid til at udføre de fleste dynamiske cellulære analyser. Som enhver transfektions-/transduktionsteknik transficerer/transducerer BacMam-metoden ikke alle celler med samme effektivitet, hvilket gør den dårligt egnet til cellulære populationsundersøgelser eller automatiseret billeddannelse/tælling. CellLight reagenser er ideelle til eksperimenter, hvor cellulær eller subcellulær co-lokalisering er påkrævet, eller til cellulære funktionsundersøgelser, der kræver særlig opløsning.
- Hurtigt og bekvemt: blot tilføje CellLight reagens til celler, inkuber natten over, og —billede eller opbevar frosne, analyseklare celler til senere brug
- Meget effektiv: op til 90 % transduktion af en lang række pattedyrcellelinjer, herunder primære celler, stamceller og neuroner
- Fleksibel: co-transducer mere end ét BacMam-reagens til multipleksforsøg eller co-lokaliseringsundersøgelser; kontrollere ekspressionsniveauer nøje ved blot at variere dosis
- Mindre giftig: CellLight reagenser er ikke-replikerende i pattedyrsceller og er velegnede til biosikkerhedsniveau (BSL) 1-håndtering
- Flowcytometer-laserlinjer: 488
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, Cellulær Imaging, Immuncytokemi (ICC), Immunofluorescens (IF), Nucleus, Nucleoli& Nuklear kuvert, Organelle Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 6 °C, beskyttet mod lys. Må ikke fryses. |
| Excitationsbølgelængdeområde | ⁄488 510 |
| Farvetype | GFP (EmGFP) |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop |
| Mængde | 1 ml |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Emission | Synlig |
| Form | Væske |
| Produktlinje | CellLight |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.