missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ CellLight™ ER-RFP, BacMam 2.0

Artikelnummer. 10233399
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10233399

Brand: Invitrogen™ C10591

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Giver nem måde at mærke endoplasmatisk retikulum med rødt fluorescerende protein i levende celler

Denne brugsklare konstruktion transficeres ind i celler ved hjælp af BacMam 2.0-teknologi og udtrykker RFP fusioneret til ER-signalsekvensen af calreticulin og KDEL (ER-retentionssignal) med minimal cellulær forstyrrelse. Du kan observere ER-RFP-adfærd i levende celler ved hjælp af fluorescerende billeddannelse og multipleks med andre fluorescerende proteiner eller organiske farvestoffer.

Celler, der udtrykker CellLight konstruktioner kan også fikseres med formaldehyd til multiplekset billeddannelse ved anvendelse af immuncytokemiske teknikker.

BacMam teknologi

CellLight ER-RFP, BacMam 2.0, er en fusionskonstruktion af ER-signalsekvens af calreticulin og KDEL (ER-retentionssignal) og TagRFP, der giver nøjagtig og specifik målretning til cellulær ER-RFP. Denne fusionskonstruktion er pakket i insektvirus baculovirus, som ikke replikerer i humane celler og er udpeget som sikker at bruge med biosikkerhedsniveau (BSL) 1 i de fleste laboratorier. BacMam-teknologi sikrer, at de fleste pattedyrcelletyper transduceres/transficeres med høj effektivitet og minimal toksicitet. Denne forbigående transfektion kan detekteres efter inkubation natten over i op til fem dage, der —er tilstrækkelig tid til at udføre de fleste dynamiske cellulære analyser. Som enhver transfektions-/transduktionsteknik transficerer/transducerer BacMam-metoden ikke alle celler med samme effektivitet, hvilket gør den dårligt egnet til cellulære populationsundersøgelser eller automatiseret billeddannelse/tælling. CellLight reagenser er ideelle til eksperimenter, hvor cellulær eller subcellulær co-lokalisering er påkrævet, eller til cellulære funktionsundersøgelser, der kræver særlig opløsning.

  • Hurtigt og bekvemt: blot tilføje CellLight reagens til celler, inkuber natten over, og —billede eller opbevar frosne, analyseklare celler til senere brug
  • Meget effektiv: op til 90 % transduktion af en lang række pattedyrcellelinjer, herunder primære celler, stamceller og neuroner
  • Fleksibel: co-transducer mere end ét BacMam-reagens til multipleksforsøg eller co-lokaliseringsundersøgelser; kontrollere ekspressionsniveauer nøje ved blot at variere dosis
  • Mindre giftig: CellLight reagenser er ikke-replikerende i pattedyrsceller og er velegnede til biosikkerhedsniveau (BSL) 1-håndtering
  • Flowcytometer-laserlinjer: 532

Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellulær billeddannelse, endoplasmatisk retikulum (ER), immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), organelsporing

Bestellinformation

Forsendelsestilstand: Våd is

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farve Rød-orange, orange
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 6 °C, beskyttet mod lys. Må ikke fryses.
Excitationsbølgelængdeområde ⁄555 584
Farvetype RFP (TagRFP)
Til brug med (udstyr) Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop
Mængde 1 mL
Detektionsmetode Fluorescens
Emission Synlig
Form Væske
Produktlinje CellLight
Forsendelsestilstand Våd is
Teknik Fluorescensintensitet
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Endoplasmatisk retikulum-mærke
Subcellulær lokalisering Endoplasmatisk retikulum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt