missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ MiniMark™ Fortrykte polypropylenetiketter

Artikelnummer. 11719465
Klik for at se tilgængelige muligheder
Højde (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Bredde (metrisk):
85 mm
110 mm
155 mm
Inkluderer:
1 Diamond
2 Diamonds, Vertical
3 Diamonds, Diamond Shape
3 Diamonds, Horizontal
4 Diamonds
4 Diamonds, Diamond Shape
4 Diamonds, Horizontal
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11719465

Brand: Brady™ 710579

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Disse MiniMark™ Fortrykte polypropylenetiketter leveres med fortrykte røde diamanter og er klar til at du kan udskrive den påkrævede advarsel.

  • Leveres med fortrykte røde diamanter.
  • Klar til at du kan udskrive den påkrævede advarsel.
  • I overensstemmelse med de seneste regler.

Tekniske data

Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt Fortrykt MiniMark Etiketter for CLP-GHS farlige stoffer
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Rød på hvid
Slutte Glans
Format Die-cut
Materiale Polypropylen
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Inkluderer 4 Diamonds
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
nr. pr. pakke 200 etiketter/æske
Mængde 200 Pk.
Form Diamant
Softwaretype MiniMark
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0031 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.079 mm
Dimensioner (LxB) 105 x 155 mm
Længde (engelsk) 4,13 tommer.
Længde (metrisk) 105 mm
Bredde (engelsk) 6,10 tommer.
Bredde (metrisk) 155 mm
Højde (engelsk) 4.13 in.
Højde (metrisk) 105 mm
Alternativt varenummer MNK-CLP-105x155-L4A-B7594-0.2
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.