missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BOLA Miniature Couplings

Artikelnummer. p-200109998
Klik for at se tilgængelige muligheder
Forbindelser:
3
4
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,6 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10164921

Brand: BOLA F70714

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Miniature Couplings PTFE

  • Three types of couplings available: straight type made of PTFE or POM with higher mechanical strength
  • T type with three connections or cross type with four connections, all made of PTFE.
  • The tubing is connected by means of tube end fittings to a female thread UNF ¼ in. 28 G.

Tekniske data

Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
Forbindelser 3
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.