missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TFA Dostmann™ Mini termometer

Artikelnummer. 11879120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +60 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
11879120 -10 °C til +60 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11879120 Leverandør TFA Dostmann™ Leverandørnr. 30.2017.02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.