missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ohaus™ Mini Fix Speed Vortex Mixer VXMNFS
Shop alle Ohaus produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Orbit:
4.9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust design og konstruktion for at give stabil og pålidelig vortexing
- Begynder at blande, når kophovedet trykkes ned med berøringstilstand
- Hastighed er fastsat til fulde omdrejninger pr. minut for at give kraftig vortexing af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 4.9 mm |
| Hastighedsområde | 2500 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 0,6 A |
| Strømstyrke | 0,6 A |
| Produkttype | Mini Fix Speed Vortex Mixer |
| Stiktype | EU-stik |
| Dimensioner (L x B) | 21.00 x 12.30 cm |
| Højde (engelsk) | 6,50'' |
| Højde (metrisk) | 16.5 cm |
| Længde (engelsk) | 8.30 tommer. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion