missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melford Millers LB bouillon granuleret

Artikelnummer. p-200087003
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30018428

Brand: Melford L244001000.0

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Til formering og vedligeholdelse af E.

Til formering og vedligeholdelse af E. Coli. Formel med højt saltindhold. Molekylærbiologi karakter.

Opløs 25 gram i 1 liter destilleret vand og juster pH til 7,2. Opvarm og ryst jævnligt for at opløses fuldstændigt. Steriliser ved autoklavering i 15 minutter. Materiale specielt granuleret for at reducere støv og øge opløseligheden.

Ingredienser:

Trypton: 10 g/l

Natriumklorid: 10 g/l

Gærekstrakt: 5 g/l

Tekniske data

Mængde 1 kg
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.