missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell Microgard™ 2000 standard SOCO/CSI overtræksdragter med hætte
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Beskrivelse
- Selvklæbende lommer kan placeres hvor som helst på tøjet for at sikre udstyr
- Fingerløkker forhindrer ærmebevægelser, når du arbejder over dit hoved
- Beskyttelse mod biologiske agenser i højeste ydeevneklasse i henhold til EN14126
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
- Elastik hætte, håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- 2-delt hætte med hagerem
- Dobbelte fingerløkker
- Indeholder 2 lommer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøs polyethylenfilm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion