missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lauda LAUDA Microcool MC 350 Circulation chiller 220 V,60 Hz + 230 V, 50 Hz EU plug
GREENER_CHOICE

Brand:  Lauda L001047

LAUDA Microcool MC 350 Circulation chiller 220 V,60 Hz + 230 V, 50 Hz EU plug

Produktkode 16461095

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27590.00 DKK
    26187.97 DKK / Hver
    Save 1402.03 DKK
    5% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-02-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.