missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ansell MICRO-TOUCH™ Nitril handsker

Artikelnummer. 17803642 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17803642 Større
17863702 X-Small
17843802 Lille
17823802 Medium
17803752 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17803642 Proveedor Ansell N.º de proveedor 313029090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.90 DKK
    77.95 DKK / Pakke med 100
    Spare 24.95 DKK
    24% Slukket
Ver todas las promociones
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MICRO-TOUCH™ Nitrilhandsker har en tynd, men alligevel holdbar nitrilkonstruktion for at give sundhedspersonale den pålidelige beskyttelse og taktilitet, de har brug for. Disse handsker er godkendt til kemoterapibrug.

  • Designet med en tynd, men holdbar nitrilformulering for pålidelig beskyttelse
  • Kongeblå farve giver større kontrast end standard lyseblå nitrilhandsker
  • Godkendt til brug med kemoterapi

Especificaciones

Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 5,1 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.13 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Større
Mængde 100 handsker/æske, 10 æsker/Cs.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.