missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Micro Hot Plate, Ambient to 371°C, Aluminum

Artikelnummer. p-9034039 Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Spænding:
240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15383757

Brand: Thermo Scientific™ HP2310BQ

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Shape: Round; Size: 3.5 in. dia.

Process delicate materials at low temperatures. The Thermo Scientific™ Micro Hotplate offers a compact, benchtop design with variable control, for quick sample testing.

  • Infinitely adjustable, demand-type control provides ±5°C (±9°F) temperature control over the entire operating range
  • Reaches 260°C (500°F) in just 4.5 minutes; 371°C (700°F) in 7.5 minutes
  • Cast-aluminum top plate
  • Embedded heating elements
  • Perforated stainless-steel case
  • Height: 3.75 in. (9.5 cm)
  • Top plate diameter: 3.5 in. (9 cm)
  • Weight: 4 lb. (1.8 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Topplademateriale Aluminum
Størrelse 3.5 in. dia.
Temperatur (metrisk) Ambient to 371°C
Højde (engelsk) 3.75 in.
Højde (metrisk) 9.5 cm
Watt 325 w
Elektriske krav 240 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Maks. Prøvebelastning 1.8 kg
Form Round
Spænding 240 V
Type Hot Plate
Certificeringer/compliance UL Listed
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.