Learn More
Methyldiphenylsilan, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 266 °C til 267 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Methyldiphenylsilane |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 120 °C (248 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.572 |
| Tæthed | 1.001 |
| Beilstein | 1867183 |
| Formel vægt | 198.34 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.