missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methylamin, ren, 2M opløsning i methanol, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylamine |
| Tæthed | 0.7850 g/mL |
| Kogepunkt | 40.0°C |
| Flammepunkt | 7°C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | CH3NH2 |
| Mængde | 800 mL |
| Beilstein | 04, 32 |
| Merck Index | 15, 6088 |
| Specifik vægtfylde | 0.785 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methylamine, 2M solution in methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H370-Forårsager organskader.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion