missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Orange Indicator In Ethanol, Chem Lab™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -10°C |
| Koncentration | 1 g C14H14N3O3SNa / l C2H5OH 20% |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | 100mL |
| Farve | Colorless |
| pH | ±7 |
| Mængde | 100 mL |
| Fysisk form | Liquid |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion