missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Ampul |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl orange solution |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1054802 |
| Koncentration | 0.1% in alcohol: water - 20:80 |
| Mængde | 100 ml |
| Grad | Eu. Ph. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl orange solution. European Pharmacopoeia Ref: 1054802 (RP 125)
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
