Få mere at vide
Methyl o-toluat, 99%
Beskrivelse
Det er blevet brugt til fremstilling af 2-(azidomethyl)benzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er blevet brugt til fremstilling af 2-(azidomethyl)benzoesyre.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl o-toluate |
| Tæthed | 1.072 |
| Kogepunkt | 207 °C til 208 °C |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Brydningsindeks | 1.519 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2041846 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.