Få mere at vide
Methyldifluoracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
En methyldifluoracetat (MFA)-baseret LiPF6-opløsning blev anvendt som en elektrolyt for at forbedre den termiske stabilitet af Li-ion-batterier. Methyldifluoracetat anvendes til inhibering af korrosion af aluminium katodestrømkollektor til lithiumionceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En methyldifluoracetat (MFA)-baseret LiPF6-opløsning blev påført som en elektrolyt for at forbedre den termiske stabilitet af Li-ion-batterier. Methyldifluoracetat anvendes til inhibering af korrosion af aluminium katodestrømkollektor til lithiumionceller.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl difluoroacetate |
| Tæthed | 1.272 |
| Kogepunkt | 86°C to 87°C |
| Flammepunkt | 19°C (66°F) |
| Brydningsindeks | 1.335 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1747534 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 110.06 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.