Få mere at vide
Methylcoumalat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Methylcoumalat er en 2-pyron og fungerer som dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det reagerer med 1,3-butadiener ved 100°°C for at give tetrahydrocoumariner og 4-methoxycarbonyltricyclo[3.2.1.02,7]octener. Det reagerer også med cyclohexadien for at give tetrahydronaphthalen-2-carboxylat. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med uaktiverede alkener for at give para-substituerede addukter. Det er blevet brugt som reagens i phosphin-katalyseret [4+3] annullering af modificerede allylcarbonater. Det blev også brugt til fremstilling af 7-carboxyquinolizinium-derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylcoumalat er en 2-pyron og fungerer som dienofil i Diels-Alder-reaktionen. Det reagerer med 1,3-butadiener ved 100°°C for at give tetrahydrocoumariner og 4-methoxycarbonyltricyclo[3.2.1.02,7]octener. Det reagerer også med cyclohexadien for at give tetrahydronaphthalen-2-carboxylat. Det gennemgår Diels-Alder-reaktion med uaktiverede alkener for at give para-substituerede addukter. Det er blevet brugt som reagens i phosphin-katalyseret [4+3] annullering af modificerede allylcarbonater. Det blev også brugt til fremstilling af 7-carboxyquinolizinium-derivater.
Opløselighed Frit opløselig i dichlormethan
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl coumalate |
| Smeltepunkt | 68°C to 72°C |
| Kogepunkt | 178°C to 180°C (60 mmHg) |
| Mængde | 10 g |
| Merck Index | 14,2557 |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in dichloromethane. |
| Formel vægt | 154.12 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.