missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methylchlordifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl chlorodifluoroacetate |
| Tæthed | 1.371 |
| Kogepunkt | 79°C to 81°C |
| Flammepunkt | 19°C (66°F) |
| Brydningsindeks | 1.35 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1756072 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 144.5 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?