Få mere at vide
Methyl-5-chlor-5-oxovalerat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Methyl-5-chlor-5-oxovalerat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-chloro-5-oxovalerate |
| Kogepunkt | 108°C to 110°C (15 mmHg) |
| Lineær formel | ClCO(CH2)3CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.447 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Formel vægt | 164.59 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.