missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate |
| Smeltepunkt | 84°C to 86°C |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | methyl 3-aminoisonicotinate, 3-amino-isonicotinic acid methyl ester, 3-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl3-aminoisonicotinate, 3-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9760, acmc-1avm8, methyl 3-amino isonicotinate |
| Formel vægt | 152.2 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?