Få mere at vide
Methyl 3,3-dimethylacrylate, 98%
Beskrivelse
Methyl 3,3-dimethylacrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand,
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3,3-dimethylacrylate |
| Smeltepunkt | -41°C |
| Tæthed | 0.936 |
| Kogepunkt | 134°C to 139°C |
| Flammepunkt | 33°C (91°F) |
| Lineær formel | (CH3)2C=CHCO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4375 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1741592 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.