Få mere at vide
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-methylnicotinate |
| Kogepunkt | 102.0°C to 104.0°C (10.0 mmHg) |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | methyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methylnicotinate, pubchem2218, acmc-1belg, methyi 2-methyinicotinate, methyl 2-methyinicotinate, methyl-2-methylnicotinate, ksc493g0t |
| Formel vægt | 151.16 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl 2-methylnicotinate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.