missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Methyl 2,6-dichlorbenzoat, 97 %
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 25-30° |
| Kogepunkt | 250° |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 205.04 |
| Fysisk form | Fast stof |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?