missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 1-naphthylacetate, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Methyl 1-naphthylacetate, is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Sparingly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Methyl 1-naphthylacetate, is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Sparingly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-naphthylacetate |
| Tæthed | 1.144 |
| Kogepunkt | 155°C to 157°C (9 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.598 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1956293 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water. |
| Formel vægt | 200.24 |
| Procent renhed | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?