missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methanol 99%, Solveco
Beskrivelse
Methanol til laboratoriebrug af høj renhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Alcohol |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE flaske |
| Kogepunkt | 64.7°C |
| Procent renhed | 99.90% |
| Grad | Teknisk |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 12L Methanol 99% (12x1L)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?