missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uvex™ Mænd Softshell 7431-Gul
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Softshell jakke - uvex beskyttelse flash model-nr.: 7431
- Materiale: 100% polyester, med membran i 3-lags konstruktion, ca. 240 gsm
- Vindtæt og vandafvisende high vis softshell jakke
- En brystlomme tilbage med lynlås og to store sidelommer med lynlås, letvægts og selvom åndbart og slidstærkt materiale, 10.000 mm vandsøjlevurdering
- Størrelser: XS - 6XL
- Overstørrelsestillæg: fra størrelse XL+10 %
- Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klor umulig, tørretumbler: Jeg peger, strygning: I point, renseri: P certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X2
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Gul, Grå |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Hi-vis jakke |
| Tykkelse | 285 g/m² |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion