missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Meker Brænder
Klik for at se tilgængelige muligheder
Gas type:
Butan, naturgas, LPG, LPG, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Meker Brænder |
| Gas type | Butan, naturgas, LPG, LPG, Natural Gas |
| Diameter (metrisk) | 32 mm (hoved) |
| Diameter (metrisk) ydre blanderør | 28 mm |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1490 °C |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (metrisk) | 335 g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion