missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CHEMGENE MedLab Multi-Surface Desinfektionsmiddel - Emballage på norsk, finsk, svensk, dansk
Shop alle Chemgene produkterBeskrivelse
- CHEMGENE MedLab er en række overfladedesinfektionsmidler, der er udviklet specifikt til at imødekomme laboratoriemiljøernes krav
- Disse multi-overflade desinfektionsmidler er bevist effektive under følgende mikrobiologiske testbetingelser; Bakteriedræbende: EN 17387, EN 13727 Legionella: EN 13623. Gærdræbende: EN 13624, EN 17387. Fungicidal: EN 17387, EN 13624 Virucidal: EN 14476, EN 16777 (Vaccinia-virus, Norovirus, Adenovirus) Bakteriofag: EN 13610
- Dokumenteret effektivitet mod resistente patogener
- Denatures DNA/RNA
- Bionedbrydelig formulering
- Fås i eukalyptusduft eller uden parfume
- Fremstillet i Storbritannien efter ISO 9001 kvalitetsstandarder
- Ikke-korrosiv i brug
- Alkoholfri
- Egnet til autoklavering
- Ingen skylning nødvendig
- Kompatibel med en bred vifte af materialer, herunder blødt stål, rustfrit stål, kobber, aluminium, acetal, nylon og gummi.
- Flaske lavet af 30% genanvendt HDPE
- Flaske og låg kan genanvendes efter brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multi-purpose Cleaner |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Koncentreret væske |
| pH | 10,5 til 11,4 |
| Duft | Uparfumeret |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 185 x 282 mm |
| Engangs | Begrænset brug |
| Vis mere |
Brug biocider sikkert. Læs altid produktetiketten og informationen før brug.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?