missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PAL International™ Medipal™ 3 in 1 Disinfectant Wipe Bucket

Artikelnummer. 15844165
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
250 x 275 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 350
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15844165

Brand: PAL International™ W522110MPCE

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

3.0 L bucket with 350 large disinfectant wipes

  • Developed in response to a growing clinical need for a single cleaning & disinfectant wipe that is effective against a wider range of pathogens including spores
  • It uses a new, high specification combination chemistry, effectively blending two disinfectant compounds, DDAC and Triamine, to produce a highly efficacious, broad spectrum disinfectant effective against spores
  • Wipes are alcohol free and intended for cleaning and disinfecting non porous hard surfaces, equipment and non invasive medical devices within healthcare environments
  • Proven to kill most micro organisms such as spores, bacteria, viruses & yeasts
  • The wipes have been independently tested to a range of European standards (EN) including thenew European test EN16615:2015 (4-field test)
  • Alcohol & PHMB Free
  • 1 minute contact time
  • Heavier weight wipes designed for areas of high use or where additional cleaning and disinfection action is needed

Tekniske data

Oversigt Cleans, Disinfects & Sporicidal
Dimensioner (L x B) 250 x 275 mm
Inkluderer 350 wipes in a 3.0 L bucket
compliance-icons
Produktidentifikator
  • medipal 3 in 1 disinfectant wipes
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-aminoethanol, didecyldimethylammoniumchloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, al
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.